曜日別特売
SH-20 産廃標識(分別) つくし工房 22596778

産廃標識(分別)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
表示内容段ボール
取付方式穴2
内容量1枚注文コード22596778品番SH-20
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
表示内容段ボール取付方式穴2材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)120×360穴数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする