つくし工房
産廃標識(分別)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
表示内容
木くず
燃えるゴミ
鉄くず
段ボール
木くず
取付方式
穴2
穴4
穴2
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22596787
品番
SH-21
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
表示内容
木くず
取付方式
穴2
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
120×360
穴数
2