曜日別特売
503 蓄光式ステッカー(消防標識) つくし工房 22596945

蓄光式ステッカー(消防標識)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
表示内容消火器
寸法(mm)240×80
内容量1枚注文コード22596945品番503
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
表示内容消火器取付方式ステッカー材質蓄光ステッカー寸法(mm)240×80厚さ(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22596927
2019-11-27
用途: 私設にしろ消火栓なので、消火栓との標識
株式会社総務部その他業種

私設にしろ消火栓なので、標識を探していました。町内の人も使うから、助かっています。
ことに、地方では消火栓が町内に多くありますが、塗装も剥げペンキ塗り直しは大変なのです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする