つくし工房
消防標識(ヨコ型)
(1件のレビュー)
文字内容
危険物屋外貯蔵所
危険物屋外貯蔵所
危険物屋内貯蔵所
注水注意
火気厳禁
立入禁止
少量危険物貯蔵取扱所
第 類/品名/最大数量
指定可燃物貯蔵取扱所
品名/最大数量
危険物一般取扱所
危険物地下タンク貯蔵所
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22597338
品番
FD-1Y
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
文字内容
危険物屋外貯蔵所
取付方式
穴4
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
300×600
穴数
4