SD-210 ネオスタンド つくし工房 22600804

ネオスタンド

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
表示内容ただいま作業中です
内容量1台注文コード22600804品番SD-210
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
表示内容ただいま作業中です仕様両面表示材質(本体)ポリプロピレン、(標識)塩ビステッカー質量(kg)1取付方式スタンド式本体寸法(mm)700×310標識寸法(mm)450×280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22600847
2018-07-05
用途: 農業用ポンプの使用時
サービス業

屋外で使用していますが、黄色なので目立つため認識しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする