つくし工房
ネオスタンド
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
表示内容
修理中
立入禁止
関係者以外立入禁止
あぶないから入ってはいけません
開口部注意
注意/床がすべります
NO/土足厳禁
注意/上部作業中
足元に注意
喫煙所
ただいま作業中です
点検中
修理中
清掃中/しばらくお待ちください
黄無地
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22600822
品番
SD-212
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
表示内容
修理中
仕様
両面表示
材質
(本体)ポリプロピレン、(標識)塩ビステッカー
質量(kg)
1
取付方式
スタンド式
本体寸法(mm)
700×310
標識寸法(mm)
450×280