曜日別特売
660-A 布製手旗 つくし工房 22603403

布製手旗

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード22603403品番660-A
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
仕様木製棒付(Φ12×550mm)材質布製寸法(mm)450×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: 現場見張にて使用
株式会社大生工業建設業・工事業

手旗が経年劣化していたためにモノタロウで検索し値段も手頃だったので即購入したが、以前購入したものと色味が違っていた。

対象商品 : 22603437
2021-01-30
用途: 学童見守り
農・林・水産業

価格・品質は問題ないが、機能的に旗を振るとすっぽ抜けるので、ひもの固定溝があると良いと思います。

対象商品 : 22603403
2019-12-10
用途: 車安全表示用
金融・保険業

車に積んで、万一の際の表示用(赤色だけ)として。或いは手旗信号を打てるので、更に万一の際の屋外通信用に(と言えどもこの用途で使う機会は無い?)と赤白セット求めました。

対象商品 : 22603437
2019-06-11
用途: 学童通学路で使用しています。
サービス業

黄色を通学路の交差点で使用しています。布製品で劣化も少なく、大きさも丁度いいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする