曜日別特売
149-A 全天候型工事撮影用黒板 つくし工房 22607077

全天候型工事撮影用黒板

(1件のレビュー)
取扱い終了
表示内容工事名・撮影日・撮影箇所
内容量1枚注文コード22607077品番149-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,200

特殊な表面加工と専用クレヨンで、雨の中はもちろん、水中でも使用できます。

付属品ついたて、専用クレヨン、吊り金具2個材質耐水べニア厚さ(mm)20質量(g)800寸法(縦×横)(mm)450×600縦(mm)450横(mm)600取付け方法衝立式表示内容工事名・撮影日・撮影箇所
注意
※チョークは使用できません。
※消す際は湿らせた布等をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22607077149-A40658565149-A149-A 全天候型工事撮影用黒板 つくし工房 40658565全天候型工事撮影用黒板つくし工房1枚
6,498
税込7,148
元号変更のため
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49056034
2014-07-25
用途: 工事写真撮影用

商品説明に黒板消しの文字があったのですが、実際には付いてないのですか?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
商品情報に誤りがありました。本商品に黒板消しは付属しておりません。専用クレヨンで使用するため黒板消しで文字を消すことができません。文字を消す場合は濡れた布を使用してください。
尚、返品をご希望の場合は、お手数ですが、別途お問合せ窓口までご連絡ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする