曜日別特売
B-220 ホーローホワイトボード(無地) つくし工房 22607953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホーローホワイトボード(無地)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚寸法(mm)450×600付属品黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個、粉受け付注文コード22607953品番B-220
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法(mm)450×600厚さ(mm)11付属品黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個、粉受け付質量(kg)1.7材質ホーロー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ついたては付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする