つくし工房
安全目標用ゴムマグネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
表示内容
崩壊・倒壊災害の絶滅
新規入場時教育の完全実施
保護具の完全着用
安全帯使用の徹底
開口部養生の完全実施
電気災害防止対策の完全実施
機械設備の点検整備
整理・整頓・清潔・清掃の励行
墜落災害の絶滅
重機・クレーン災害の絶滅
崩壊・倒壊災害の絶滅
第三者災害の絶滅
交通事故防止・安全運転の徹底
(白無地)
熱中症の予防
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22611487
品番
KG-473C
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
表示内容
崩壊・倒壊災害の絶滅
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
90×800