つくし工房
写真ケース付入坑者一覧
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
1台
1個
寸法(mm)
900×600
450×300
900×600
90×70
付属品
吊金具2個、写真ケース(用紙込)35個
吊金具2個
吊金具2個、写真ケース(用紙込)30個
吊金具2個、写真ケース(用紙込)35個
用紙
表示内容
(入坑者一覧表・追加型)
入坑者一覧表
入槽者一覧表
入場者一覧表
(入場者一覧表・追加型)
(入坑者一覧表・追加型)
(写真ケース)
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22617272
品番
134-B
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
表示内容
(入坑者一覧表・追加型)
材質
アルミ・樹脂複合板
付属品
吊金具2個、写真ケース(用紙込)35個
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
900×600
トラスコ品番
755-4486
質量(kg)
3.8
タイプ
追加型35人用・入坑⇔出坑