曜日別特売
TY-12A 安全チョッキ(ナイロンメッシュ+高輝度反射シート) つくし工房 22618968

安全チョッキ(ナイロンメッシュ+高輝度反射シート)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)オレンジ
表示内容誘導員
内容量1着注文コード22618968品番TY-12A
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
種類チョッキ型仕様反射材:140×340mm、両面表示、マジックテープ付ゴムバンド着丈(cm)55表示内容誘導員胴囲(cm)110~135色(本体)オレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22618977
2022-09-11
用途: 監視員(高圧電線近接作業時)
日管株式会社建設業・工事業

公共施設内でレッカーを使って伐採工事をする際に近くに高圧電線があったので、電力会社に立ち合いを求めたところ、監視員を配置するように指示があったので、この【監視員】の安全チョッキを着てもらって監視をしてもらいました。これを着ていると一般の方にも何をしているかわかりますし、工事写真を撮るときも監視員の配置状況がわかって好都合です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする