つくし工房
資格者表示ゼッケン(マジックテープ脱着式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1着
1着
1枚
色(本体)
ブルー
蛍光イエロー
蛍光グリーン
蛍光オレンジ
蛍光ピンク
蛍光レッド
レッド
グリーン
ブルー
白
表示内容
(無地)
安全パトロール
(無地)
安全当番
作業主任者
誘導員
合図者
玉掛者
安全第一
職長
現場代理人
無地
タイプ
背面用
全面胸部用
背面用
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22619546
品番
TY-202HM
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
ゼッケン型
材質
高輝度反射+ターポリン
寸法(mm)
(反射部)175×260
タイプ
背面用
表示内容
(無地)
色(本体)
ブルー