つくし工房
ぶらピカ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
22621052
品番
6106
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
カプセルプリズム型蛍光高輝度反射シート(Φ75)
マジックテープによる着脱式。
材質
ターポリン、高輝度反射シート
厚さ(mm)
1.25
寸法(mm)
200×80(設置サイズ)
質量(g)
16
タイプ
両面(レモンイエロー)