ANEX
ESD精密ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
先端形状
プラス
軸長(mm)
75
注文コード
22627623
品番
3450-ESD_0-75
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ・軸長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
炭素材入りハンドルで帯電しにくく静電気をゆるやかに拡散。
先端形状
プラス
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
PC
トラスコ品番
779-5971
全長(mm)
169
質量(g)
16
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし