100mm 油砥 朝日虎 サンタイガー 22643608

油砥 朝日虎

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度細目(#500)
長さ(mm)100
内容量1本注文コード22643608品番100mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
粒度細目(#500)長さ(mm)100幅(mm)25厚さ(mm)13砥材A(アルミナ質砥粒)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22643574
2021-01-07
用途: バイクのレストア
サービス業

固着したガスケット除去に使いました。消しゴム位の大きさなので狭い空間でも使いやすかったです。

対象商品 : 22643608
2020-06-02
用途: ガスケット剥がし
建設業・工事業

パッキンガスケットをはがした残りの研磨に使用する。

1が参考にしています
対象商品 : 22643592
2019-03-04
用途: 部品清掃
製造業

吸い付きがよく、非常にきれいにバリをとることができます。

対象商品 : 22643696
2017-11-10
用途: エンジン部品の面研
卸売・小売業

長い間探していたサイズが見つかり大変助かりました
今後も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油砥石(スティック・角)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/490/
1が参考にしています
2023-03-23

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする