NANIWA(ナニワ研磨工業)
青エビ印 C角二丁掛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
22643958
品番
HB-0130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
荒研ぎ用。刃の欠けや大幅な修正、中研ぎ前の刃の調整に使用します。
用途
各種刃物の荒研ぎに
粒度
細目 #120
寸法(mm)
205×50×50
材質
炭化珪素質研磨材
質量(g)
1160
研磨対象
各種刃物
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。