NANIWA(ナニワ研磨工業)
赤エビ印 C角一丁掛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
粒度
荒目 #36
荒目 #36
中目 #60
細目 #120
極細目 #220
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22644055
品番
HA-0110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
荒研ぎ用。刃の欠けや大幅な修正、中研ぎ前の刃の調整に使用します。
用途
各種刃物の荒研ぎに
粒度
荒目 #36
寸法(mm)
205×50×25
材質
炭化珪素質研磨材
質量(g)
680
研磨対象
各種刃物
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。