HI-0120 赤エビ印 GC角一丁掛 NANIWA(ナニワ研磨工業) 22644143

赤エビ印 GC角一丁掛

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度中目 #80
内容量1本注文コード22644143品番HI-0120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。

用途各種刃物の荒研ぎに粒度中目 #80寸法(mm)205×50×25材質緑系炭化珪素質研磨材質量(g)620研磨対象各種刃物
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22644134
2024-01-30
用途: 包丁研ぎの時
その他業種

未だ使用しておりませんが、もう少し幅が広ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする