NANIWA(ナニワ研磨工業)
赤エビ印 GC角一丁掛
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
細目 #220
荒目 #46
中目 #80
細目 #220
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22644152
品番
HI-0130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途
各種刃物の荒研ぎに
粒度
細目 #220
寸法(mm)
205×50×25
材質
緑系炭化珪素質研磨材
質量(g)
610
研磨対象
各種刃物
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。