NANIWA(ナニワ研磨工業)
エビ印 赤門前デラックス 小型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
22644247
品番
IC-0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
中研ぎ用。刃物の切れ味が悪くなったときや、日頃のお手入れに。
用途
各種刃物の中研ぎに
粒度
#1000
寸法(mm)
210×65×32
材質
アルミナ質研磨材
質量(g)
1000
研磨対象
各種刃物
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。