曜日別特売
IA-1000 エビ印 化学微粒砥石 台付小型 NANIWA(ナニワ研磨工業) 22644335

エビ印 化学微粒砥石 台付小型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード22644335品番IA-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

中研ぎ用。日頃のお手入れに、使いやすい台付きです。

用途各種刃物の中研ぎに粒度#600 BS19寸法(mm)185×45×19材質アルミナ質研磨材質量(g)430研磨対象各種刃物
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする