NANIWA(ナニワ研磨工業)
エビ印 スーパー砥石 台付 S220
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法(mm)
210×70×20
210×70×10
210×70×20
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22644615
品番
IN-2202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
荒研ぎ用。天然砥石の研ぎ味を求めた砥石です。
用途
刃物研ぎに
寸法(mm)
210×70×20
材質
アルミナ質研磨材
質量(g)
910
研磨対象
各種刃物
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。