ID-0420 エビ印 ミクロンデラックス NANIWA(ナニワ研磨工業) 22644922

エビ印 ミクロンデラックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度大型 #1200 M32B
内容量1本注文コード22644922品番ID-0420
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

中研ぎ用。刃物の切れ味が悪くなったときや、日頃のお手入れに。

用途
各種刃物の中研ぎに
粒度大型 #1200 M32B寸法(mm)210×65×32材質アルミナ質研磨材質量(g)890研磨対象各種刃物
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする