127645241016 超速乾さび止め 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ 22646295

 

127645241016 超速乾さび止め 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ 22646295
127645241016 超速乾さび止め 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ 22646295
127645241016 超速乾さび止め 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ 22646295
127645241016 超速乾さび止め 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ 22646295
127645241016 超速乾さび止め 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ 22646295

超速乾さび止め 油性さび止め塗料(つやけし)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(1.6L)
あかさび色
内容量1缶(1.6L)注文コード22646295品番127645241016
参考基準価格(税別)¥3,399販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

■[作業効率大幅UP!] 超速乾20分!2時間で上塗りでき、作業効率大幅UP! ■[上塗りの性能をUP!] 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 ■[有害物質は含んでいません] 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。 ■[つや消し仕上げ] 上塗りの密着性を良くする為につやけしに仕上がります。

用途
※表示以外の用途には使用しないこと。 ■[鉄部のさび止め用下塗り] 門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン / 鉄骨 / 車体の下回り など 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 ■[鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など ■[特殊加工された素材]
シリコン / フッ素 / セラミック など ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[摩擦が強い場所・荷重がかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 ■[様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石
あかさび色特性超速乾、さび止め主な用途鉄、トタン希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)アズワン品番64-1152-28危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1.6kg油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、6以上(冬期)塗り面積(1回塗り)(m2)18~22塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約11枚分乾燥時間約20分(20℃)、約1時間(冬期)
注意
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 ■[1回塗り] うすめ過ぎや、塗膜が薄い場合は、1回塗りで仕上がらないことがあります。 ■[上塗り必須] この塗料は下塗り塗料です。必ず上塗り用塗料で仕上げてください。 ■[火気厳禁] 火気のあるところでは塗らないでください。 ■[保管上の注意] 塗料はフタを完全にし、容器のさびやすいところ、直射日光を避けて冷暗所に保管してください。火気の近くでの保管厳禁。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする