※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MBWB125
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
75
100
250
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22683938
品番
MBWB125-75Z
参考基準価格(税別)
¥37,620
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
75
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード