オリエンタルモーター
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □90
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
100/120
減速比
100
注文コード
22688015
品番
BLE512AC100F-3
参考基準価格(税別)
¥109,100
販売価格(税込)
¥119,878
販売価格(税別)
¥
108,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・減速比
など
816
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
100
タイプ
CC-Link
出力(kW)
0.12
種類
ブラシレスモーター
周波数(Hz)
50/60
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
100/120
出力
120
電源
単相
取付角寸法
90
ケーブル長(m)
3
定格入力電流(A)
3.3
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
コンビタイプ
定格トルク(mN・m[gfcm])
200
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000
ギヤヘッドの種類
中空軸フラットギヤ