曜日別特売
BLE512AC100S-2 ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □90 オリエンタルモーター 22688042

ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □90

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)100/120減速比100注文コード22688042品番BLE512AC100S-2
参考基準価格(税別)¥96,500販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980
減速比100タイプCC-Link出力(kW)0.12種類ブラシレスモーター周波数(Hz)50/60ブレーキ有無電磁ブレーキ無電圧(V)100/120出力120電源単相取付角寸法90ケーブル長(m)2定格入力電流(A)3.3モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状コンビタイプ定格トルク(mN・m[gfcm])200定格回転速度(min-1[r.p.m])3000ギヤヘッドの種類平行軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする