曜日別特売
BLE512AC10F ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □90 オリエンタルモーター 22688067

ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □90

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)100/120減速比10注文コード22688067品番BLE512AC10F
参考基準価格(税別)¥104,700販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
減速比10タイプCC-Link出力(kW)0.12種類ブラシレスモーター周波数(Hz)50/60ブレーキ有無電磁ブレーキ無電圧(V)100/120出力120電源単相取付角寸法90定格入力電流(A)3.3モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状コンビタイプ定格トルク(mN・m[gfcm])200定格回転速度(min-1[r.p.m])3000ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする