曜日別特売

ブラシレスモーターユニット BLVシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個出力(kW)0.02電圧(V)24減速比100注文コード22704334品番BLV620KM100F-2
参考基準価格(税別)¥130,800販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
減速比100出力(kW)0.02種類ブラシレスモーターブレーキ有無電磁ブレーキ付電圧(V)24電源直流ケーブル長(m)2モーター取付角寸法(mm)104ギヤヘッドの種類中空軸フラット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする