曜日別特売
CJ2F16-6SZ 標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2F16 SMC 22726218

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2F16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード22726218品番CJ2F16-6SZ
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)6ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする