オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの 電磁ブレーキ付モーター
電磁ブレーキ付モーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全160種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22727145
品番
2RK6AMB-12.5S
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
減速比
12.5
出力(kW)
0.006
種類
レバーシブルモーター
ブレーキ有無
無励磁作動型電磁ブレーキ付
電圧(V)
100
電源
単相
配線方式
端子箱付