電磁ブレーキ付モーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個
電圧(V)200
減速比180
電源単相
内容量1個注文コード22727382品番2RK6CMB-180S
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
減速比180出力(kW)0.006種類レバーシブルモーターブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付電圧(V)200電源単相配線方式端子箱付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする