※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CM2U32
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ストローク(mm)
25
200
25
50
800
作動方式
(S) 単動押出し
(S) 単動押出し
(T) 単動引込み
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22731863
品番
CM2U32-25SZ-W
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
25
作動方式
(S) 単動押出し
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
CADデータダウンロード