ニットー[塗装・養生・内装用品]
クロスジョイントSテープ 糊つき
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
22732693
品番
080035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
クロスジョイント部の補強テープ(和紙製)です。
用途
下地保護・下敷用
長さ(m)
100
テープ幅(mm)
35
テープ厚さ(mm)
0.049
厚さ×幅W(mm)
0.049×35