※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
アイリスプラスチックポスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
青銅色
青銅色
朱色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×120×383
150×95×355
275×120×383
投函タイプ
上入れ前出し
前入れ前出し
上入れ前出し
材質
ポリプロピレン、メタクリル樹脂
ポリプロピレン・ポリカーボネイト
ポリプロピレン、メタクリル樹脂
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22732807
品番
PH-380N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
オールプラスチック製なのでサビません。
カバーは、半透明なので郵便物の確認ができます。
ネーム・アドレスの記入欄があり表札がわりとして使えます。
材質
ポリプロピレン、メタクリル樹脂
投函タイプ
上入れ前出し
色
青銅色
寸法(mm)
【取手口】210×145
質量(g)
1150
間口(mm)
240×55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×120×383