SU-400HJ ステンレス物干し竿(ハンガー掛付ジョイントタイプ) アイリスオーヤマ 22734383

※使用例

ステンレス物干し竿(ハンガー掛付ジョイントタイプ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード22734383品番SU-400HJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクトで持ち運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。
両端が伸縮するので、短く使うときでもバランスのとれた形になります。
ハンガーに掛けた洗濯物が風で移動せず、間隔を保って干せる便利なハンガー掛け付きです。
サビにくいステンレス巻きパイプを使用しています。

種類物干竿ブルー質量(g)1745寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2765~4000×39×39

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22734383SU-400HJ22734329SU-400HSU-400HJ ステンレス物干し竿 アイリスオーヤマ 22734329ステンレス物干し竿アイリスオーヤマ1本
2,798
税込3,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22734365
2024-10-08
用途: 洗濯物干し
サービス業

風に飛ばされないよう洗濯バサミでハンガーを固定する手間がなくなりました。しかし、真ん中がたわんで折れそうなので強固な竿を一緒に使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 22734365
2021-09-17
用途: 物干し用
サービス業

物干し用で購入しました。ジョイントで長さが調整できるのは助かりますが、少し重め(耐荷重越えない程度)の物をかけるとジョイント部から若干しなるのが気になりました。使用上抜けたりはしないようですが経年でそこから壊れる可能性が高そうです。それ以外は問題無く良い物だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 22734383
2018-11-03
用途: 物干し

ハンガー描けが、約4.4cmピッチと細かく付いているのがありがたい。アイリス素晴らしい!
今使っているのも替えたくなってきた。

対象商品 : 22734383
2020-01-06
用途: 洗濯物を干すとき

やや太いハンガーを使うとき掛けづらい。長く伸ばすと撓む。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする