曜日別特売
DMT-9969E デスクマット(E型) アイリスオーヤマ 22734733

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMT-9969E デスクマット(E型) アイリスオーヤマ 22734733
DMT-9969E デスクマット(E型) アイリスオーヤマ 22734733

デスクマット(E型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)990×690
内容量1枚注文コード22734733品番DMT-9969E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

デスクワークを快適にするクリアタイプのデスクマットです。
書類を挟んで机の上を有効活用することができます。

クリア厚さ(mm)1.2質量(g)1045寸法(幅W×奥行D)(mm)990×690適合寸法(mm)机:約1000×700繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする