高精度型体組成計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード22736096品番DF860N-3-USB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

メーカー独自の腹囲(ウエスト)入力方式。8電極全身測定方式。部位別測定方式。多周波測定方式。測定結果のプリント機能

種類体組成計ひょう量(kg)150付属品取扱説明書、操作判定ポスター、印字用紙3巻、PC通信ソフト質量(kg)約18電源(V)AC100 +10%、-15%目量(kg)0.05外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×685×880検定検定外品測定周波数範囲(Hz)20k/100k計量方式(計量部)電気抵抗線式ロードセル方式印字方式ラインサーマルドット印字使用地区福島県・新潟県・茨城県・栃木県・群馬県
注意
※下記のような医用電子機器との併用は絶対にしないでください。
これらの機器が誤動作を起こす原因になります。ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器、人工心肺などの生命維持用電子機器、心電計などの装着型医用電子機器
※仕様地域によって重力加速度が異なります。仕様地域区分よりご使用になられる地域を確認して下さい。
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする