CDJ2L10-30TZ-M9BALS-B 標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し・引込み CJ2シリーズ CDJ2L10 SMC 22738495

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し・引込み CJ2シリーズ CDJ2L10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード22738495品番CDJ2L10-30TZ-M9BALS-B
参考基準価格(税別)¥6,910販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
チューブ内径(Φmm)10作動方式(T) 単動引込みリード線長さ(mm)(L) 3オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする