CDJ2L10-60TZ-M9BL-A 標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し・引込み CJ2シリーズ CDJ2L10 SMC 22738504

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し・引込み CJ2シリーズ CDJ2L10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)60オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード22738504品番CDJ2L10-60TZ-M9BL-A
参考基準価格(税別)¥9,550販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
チューブ内径(Φmm)10作動方式(T) 単動引込みリード線長さ(mm)(L) 3オートスイッチ取付方法(A) レール取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする