曜日別特売
RE-340 レバープロテクター(アルミホイール用保護カバー) リンリンジャパン 22743744

レバープロテクター(アルミホイール用保護カバー)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード22743744品番RE-340
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
全長(mm)350材質ナイロン#66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22743744
2019-05-08
用途: 車のメンテナンス
野田山堂サービス業

5個は、多いかな。
割れることをみているのかな。
レバー2本しか持っていないので、1本だけ装着。
鉄ホイールだと、これでは、きついぽいです。まだためしてませんが。
レバーを、もう1本追加してアルミホイールセットにします。
装着は、平型の先につけて、地面に、コンコンとゆっくり奥まで入れました。
550mmなので、よいぐあいです。

1が参考にしています
対象商品 : 22743744
2019-03-07
用途: タイヤ交換の作業
タイヤショップ紀州自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ交換の為に使っていますが純正カバーと何らかわりがないので使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 22743744
2017-07-12
用途: こういうものが欲しかった。ただ高い。半額程度になると魚良い。

形状的には、タイヤレバーに挿入できそう。
あと使用感と耐久性はこれから。

1が参考にしています
対象商品 : 22743744
2016-04-09
用途: タイヤの組み換え
医療・福祉・介護関連業

長年、探していた物がやっと見つかりました。早速アルミホイール用保護カバーを使ってタイヤ組み換えをしたところアルミホイールには全く傷がつかず大満足をしていますが、サイズ別に種類をもっと増したら
良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 22743744
2017-02-16
用途: アルミホイールのタイヤ交換

強度も問題ありません。
5個じゃ使い切らないので2個は知人に割間で譲りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする