曜日別特売
SR-CC30 ステンレスエアーポット 象印マホービン 22743875

ステンレスエアーポット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
カッパー
内容量1個注文コード22743875品番SR-CC30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

「ステンレスまほうびん」なので衝撃に強く、氷を入れても割れません。
「傾斜湯もれ防止」なので転倒時はもちろん、傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。
「中せんなし」なので給湯や排水が簡単にできます。

容量(L)3カッパー材質ステンレスエコマーク認定認定口径(Φ)7cm本体質量(kg)1.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×325機能傾斜漏れ防止保冷効力(℃)24時間/10時間:(59℃以上/74℃以上)、10時間:(8℃以下)エコマーク認定番号10 146 001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22743866
2016-11-29
用途: 事務所での作業
藤田鉄工株式会社

ふたがとりはずせたらよかった。
時間が経過してもお湯の温度は、結構保てていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする