曜日別特売
CG1BN40-350KZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN40 SMC 22744235

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN40

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc注文コード22744235品番CG1BN40-350KZ
参考基準価格(税別)¥23,230販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする