コーコス信岡
スラックス H-193
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
ネイビー
ネイビー
ストーングレー
アイボリー
ブルー
グリーン
ウエスト
73
(cm)
70
76
82
85
88
95
100
105
110
115
120
125
73
79
91
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22755364
品番
H-193
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
ジュリス ヨコ伸びにすぐれ、様々な動きに対応する素材ジュリス。カーボン含有導電繊維を使用し、帯電防止加工もプラス。鮮やかな発色、ナチュラルな風合いも備えます。
色
ネイビー
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
73
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル75・綿25(再生PET繊維57使用)
アズワン品番
64-4483-60
生地
平織・ジュリス
色番
1