CG1UN25-400Z-N 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1UN25 SMC 22756537

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1UN25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード22756537品番CG1UN25-400Z-N
参考基準価格(税別)¥10,670販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする