A-277 ビズポロ半袖 A-277 コーコス信岡 22762635

ビズポロ半袖 A-277

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホワイト
サイズL
内容量1着注文コード22762635品番A-277
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ワークシーンで活躍する機能満載のポロシャツ。
ボタンダウンのキッチリ感でラフすぎない新しいシャツスタイルを提案。
マルチな7つの特徴
透け防止
UVカット
吸汗速乾加工
消臭テープ付
JIS帯電防止規格T8118適合
左胸ペン差し付ポケット
スマートなシャツスタイル

ホワイトサイズL種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル55 ・ 綿45肩幅(cm)45袖丈(cm)22着丈(cm)72素材フルダル制電鹿の子色番0材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする