コーコス信岡
ニットアロハシャツ KS-507
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
22767745
品番
KS-507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
シワになりにくく、色あせしにくい昇華プリントニット。
通気性抜群で涼しく快適な着心地。
左袖ペン差し
色
レッド
サイズ
3L
種別
アロハシャツ
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
74
素材
ハニカムメッシュ
色番
20
袖丈
半袖