N-TS-01 ニューツマソー 東都興業 22771695

N-TS-01 ニューツマソー 東都興業 22771695
N-TS-01 ニューツマソー 東都興業 22771695
N-TS-01 ニューツマソー 東都興業 22771695
N-TS-01 ニューツマソー 東都興業 22771695
N-TS-01 ニューツマソー 東都興業 22771695

ニューツマソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚商品本体のみ注文コード22771695品番N-TS-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。
ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。
付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。
カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。
ネットは必要に応じて別途ご用意ください。
特長1:耐久性抜群!
窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。
特長2:簡単に取り付け可能!
本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。
ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。
特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる!
Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。

用途換気幅(mm)1300寸法(mm)ネット枠:580×508高さ(mm)600商品本体のみひも長(mm)7000開口幅(mm)最大:600
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする