N-TS-03 ニューツマソー ネット展張品 東都興業 22771808

N-TS-03 ニューツマソー ネット展張品 東都興業 22771808
N-TS-03 ニューツマソー ネット展張品 東都興業 22771808
N-TS-03 ニューツマソー ネット展張品 東都興業 22771808

ニューツマソー ネット展張品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚商品ヒロパイプジョイント 25.4用(4個)付き注文コード22771808品番N-TS-03
販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できる換気装置です。
付属のフレームにネットが展張されているので防虫ができます。
カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。
特長1:耐久性抜群!
窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。
特長2:簡単に取り付け可能!
本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。
ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。

用途換気幅(mm)1300寸法(mm)ネット枠:580×508高さ(mm)600商品ヒロパイプジョイント 25.4用(4個)付きひも長(mm)7000目合い(mm)ネット:1開口幅(mm)最大:600
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする